Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93660V
Cod. Produttore
93660V
Cod. EAN
8012199697208

Informazioni di prodotto

Porta in vetro resistente e funzionale per quadri da parete LDX, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diverse dimensioni di armadi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale trasparente per facile controllo visivo
  • Elevata durabilità e protezione
  • Possibile risparmio energetico grazie a una chiusura ermetica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x1,2m

esecuzione come porta di visione

altezza

725 mm

profondità

60 mm

larghezza

1200 mm

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MAS LDX - PORTA VETRO 600X1200

€ 417,87 x 1 pz.
(pz.)