Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93650L
Cod. Produttore
93650L
Cod. EAN
8012199685465

Informazioni di prodotto

mas LDX - porta lamiera 600x1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in lamiera per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x1000mm

altezza

725 mm

larghezza

1000 mm

profondità

60 mm

esecuzione della superficie

verniciato

materiale

acciaio

esecuzione

porta di scomparto

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MAS LDX - PORTA LAMIERA 600X1000