Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93640VB
Cod. Produttore
93640VB
Cod. EAN
8012199683492

Informazioni di prodotto

mas LDX - porta bombata vetro 600x800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro bombato per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x800mm

esecuzione come porta di visione

altezza

575 mm

larghezza

900 mm

profondità

60 mm

esecuzione

porta di scomparto

esecuzione della superficie

verniciato

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 600X8