Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93680VB
Cod. Produttore
93680VB
Cod. EAN
8012199683539

Informazioni di prodotto

mas LDX - porta bombata vetro 600x1600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro bombato per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x1,6m

esecuzione come porta di visione

profondità

40 mm

larghezza

660 mm

altezza

1700 mm

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 600X1