Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93690VB
Cod. Produttore
93690VB
Cod. EAN
8012199683546

Informazioni di prodotto

mas LDX - porta bombata vetro 600x1800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro bombato per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x1,8m

esecuzione come porta di visione

altezza

725 mm

larghezza

1800 mm

profondità

60 mm

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 600X1