Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93660VB
Cod. Produttore
93660VB
Cod. EAN
8012199683515

Informazioni di prodotto

mas LDX - porta bombata vetro 600x1200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro bombato per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x1,2m

esecuzione come porta di visione

altezza

575 mm

profondità

60 mm

larghezza

1200 mm

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 600X1