Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93650PL
Cod. Produttore
93650PL
Cod. EAN
8012199695877

Informazioni di prodotto

mas LDX P - quadro 600x1000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete in plastica componibile LDX-P 600x1000mm

con porta di visione

allineabile

possibilità di fissaggio a parete

possibilità di installazione a pavimento

numero di porte

1

larghezza

575 mm

numero RAL

7035

profondità

175 mm

altezza

1050 mm

numero di serrature

1

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS LDX P - QUADRO 600X1000