Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93490BE
Cod. Produttore
93490BE
Cod. EAN
8012199733401

Informazioni di prodotto

mas LDX 800 - vano barre esterno h=1800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vano barre esterno LDX800 altezza 1,8m

larghezza

460 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

altezza

1950 mm

materiale

metallo

colore

grigio

Produttore

MAS LDX 800 - VANO BARRE ESTERNO H