Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93480BE
Cod. Produttore
93480BE
Cod. EAN
8012199733395

Informazioni di prodotto

mas LDX 800 - vano barre esterno h=1600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vano barre esterno LDX800 altezza 1,6m

numero RAL

7035

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

adatto per l'altezza della scatola

1700 mm

materiale

metallo

colore

grigio

esecuzione

kit di fissaggio

Produttore

MAS LDX 800 - VANO BARRE ESTERNO H