Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93470BE
Cod. Produttore
93470BE
Cod. EAN
8012199733388

Informazioni di prodotto

mas LDX 800 - vano barre esterno h=1400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vano barre esterno LDX800 altezza 1,4m

numero RAL

7035

larghezza

460 mm

altezza

1550 mm

profondità

230 mm

materiale

metallo

colore

grigio

Produttore

MAS LDX 800 - VANO BARRE ESTERNO H