Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93850
Cod. Produttore
93850
Cod. EAN
8012199682488

Informazioni di prodotto

Quadro da parete componibile LDX800, ideale per installazioni rapide e flessibili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiale robusto e affidabile per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza e sicurezza garantite dal design di qualità
  • Possibilità di personalizzazione in base alle esigenze
  • Manutenzione semplificata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da parete in lamiera componibile LDX800 850x1000mm

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

allineabile

altezza

1050 mm

numero RAL

7035

profondità

230 mm

numero di porte

1

larghezza

910 mm

numero di serrature

2

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS LDX 800 - QUADRO 850X1000

€ 697,39 x 1 pz.
(pz.)