Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93480L
Cod. Produttore
93480L
Cod. EAN
8012199735986

Informazioni di prodotto

mas LDX 800 - porta vano esterno h=1600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in lamiera per vano barre esterno LDX800 350x1,6m

profondità

25 mm

larghezza

400 mm

altezza

1700 mm

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

esecuzione

porta di scomparto

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS LDX 800 - PORTA VANO ESTERNO H