Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93600QZ
Cod. Produttore
93600QZ
Cod. EAN
8012199695891

Informazioni di prodotto

mas LDX 400 - zoccolo 600x100

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo per armadi da pavimento LDX400 larghezza 600mm

numero RAL

7029

larghezza

660 mm

altezza

100 mm

profondità

175 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

Produttore

MAS LDX 400 - ZOCCOLO 600X100