Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93080QB
Cod. Produttore
93080QB
Cod. EAN
8012199694108

Informazioni di prodotto

mas LDX 400 - kit vano barre h=1600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit per vano barre interno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,6m

larghezza totale per installazione in armadio

910 mm

adatto per l'altezza della scatola

1700 mm

esecuzione

kit di fissaggio

materiale

metallo

colore

naturale

Produttore

MAS LDX 400 - KIT VANO BARRE H 1600