Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
possibilità di installazione a pavimento
possibilità di fissaggio a parete
tetto inclinato
adatto per montaggio metrico
altezza
1700 mm
numero di porte
1
numero RAL
7035
profondità
175 mm
larghezza
660 mm
resistenza agli urti
IK08
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
materiale
acciaio
grado di protezione (IP)
IP43
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te