Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93670Q
Cod. Produttore
93670Q
Cod. EAN
8012199682396

Informazioni di prodotto

mas LDX 400 - armadio 600x1400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio da pavimento in lamiera componibile LDX400 600x1,4m

possibilità di fissaggio a parete

tetto inclinato

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

numero RAL

7035

numero di porte

1

larghezza

660 mm

profondità

175 mm

altezza

1500 mm

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK08

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

MAS LDX 400 - ARMADIO 600X1400