Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93090B
Cod. Produttore
93090B
Cod. EAN
8012199694122

Informazioni di prodotto

Il kit vano barre MAS 800 H 1800 garantisce un'installazione efficiente e sicura negli armadi da pavimento LDX800 e MDX800.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a componenti modulari
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con armadi standard per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta per una lunga durata
  • Ottimizzazione della distribuzione elettrica con ridotti consumi energetici
  • Manutenzione semplificata grazie all’accessibilità del vano barre

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit per vano barre interno per armadi da pavimento LDX800 e MDX800 altezza 1,8m

profondità

230 mm

numero RAL

7035

altezza

1950 mm

larghezza

460 mm

materiale

metallo

colore

grigio

Produttore

MAS - KIT VANO BARRE MAS 800 H 1800

€ 336,01 x 1 pz.
(pz.)