Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93050B
Cod. Produttore
93050B
Cod. EAN
8012199694054

Informazioni di prodotto

mas - kit vano barre MAS 800 h=1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit per vano barre interno per quadri da parete LDX800 e MDX800 altezza 1000mm

larghezza

460 mm

numero RAL

7035

altezza

1050 mm

profondità

230 mm

colore

grigio

materiale

metallo

Produttore

MAS - KIT VANO BARRE MAS 800 H 1000