Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI90K1000
Cod. Produttore
90K1000
Cod. EAN
8005543515020

Informazioni di prodotto

Kit per montaggio accessori MAS su quadri MARINA altezza 1000mm.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità garantita con quadri MARINA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Ottimizzazione dello spazio grazie all’altezza di 1000mm
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a componenti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit per montaggio accessori MAS su quadri MARINA altezza 1000mm.

adatto per l'altezza della scatola

1000 mm

numero RAL

7035

profondità totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

materiale

metallo

esecuzione

kit di fissaggio

colore

grigio

Produttore

MAS - KIT QUADRO H 1000 MM

€ 90,45 x 1 pz.
(pz.)