Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI90K1800
Cod. Produttore
90K1800
Cod. EAN
8005543515037

Informazioni di prodotto

Kit per montaggio accessori MAS su quadri MARINA, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al kit completo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con quadri MARINA di diverse altezze (1400-1800 mm)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Ottimizzazione degli spazi interni al quadro
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a un’installazione efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit per montaggio accessori MAS su quadri MARINA altezza 1400-1600 e 1800mm.

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

esecuzione

kit di fissaggio

materiale

metallo

colore

naturale

Produttore

MAS - KIT BIG H 1800-1600-1400