Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI90K700
Cod. Produttore
90K700
Cod. EAN
8005543515051

Informazioni di prodotto

MAS - Kit avanquadro h 700 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit per montaggio accessori MAS su quadri MARINA altezza 700mm.

adatto per l'altezza della scatola

700 mm

larghezza totale per installazione in armadio

500 mm

numero RAL

7035

profondità totale per installazione in armadio

300 mm

materiale

metallo

colore

grigio

esecuzione

kit di fissaggio

Produttore

MAS - KIT AVANQUADRO H 700 MM