Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91811/68
Cod. Produttore
91811/68
Cod. EAN
8012199742373

Informazioni di prodotto

mas HDX - zoccolo 600x850 H 100 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo ispezionabile e sovrapponibile 600x100x850mm per armadi HDX

larghezza totale per installazione in armadio

725 mm

profondità totale per installazione in armadio

975 mm

larghezza

725 mm

profondità

975 mm

altezza

100 mm

colore

grigio

esecuzione

base completa

materiale

acciaio

Produttore

MAS HDX - ZOCCOLO 600X850 H 100 MM