Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91811/36
Cod. Produttore
91811/36
Cod. EAN
8012199742335

Informazioni di prodotto

Zoccolo ispezionabile e sovrapponibile per armadi HDX, progettato per facilitare l’installazione e migliorare l’efficienza sul campo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e ispezione
  • Design sovrapponibile per rapide operazioni
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore accessibilità per manutenzioni
  • Struttura robusta e durevole
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione ottimale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo ispezionabile e sovrapponibile 350x100x600mm per armadi HDX

larghezza totale per installazione in armadio

475 mm

larghezza

475 mm

profondità

725 mm

profondità totale per installazione in armadio

725 mm

altezza

100 mm

colore

grigio

esecuzione

base completa

materiale

acciaio

Produttore

MAS HDX - ZOCCOLO 350X600 H 100 MM

€ 214,39 x 1 pz.
(pz.)