Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91865/60VR2
Cod. Produttore
91865/60VR2
Cod. EAN
8012199760865

Informazioni di prodotto

mas HDX - porta vetro 600x2000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro per armadi da pavimento HDX 600x2000mm

esecuzione come porta di visione

larghezza

725 mm

profondità

25 mm

altezza

2100 mm

colore

grigio

esecuzione

porta di scomparto

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

MAS HDX - PORTA VETRO 600X2000