Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91865/60LR
Cod. Produttore
91865/60LR
Cod. EAN
8012199760780

Informazioni di prodotto

mas HDX - porta piena 600x1800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in lamiera per armadi da pavimento HDX 600x1,8m

altezza

725 mm

profondità

25 mm

larghezza

1800 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

verniciato

esecuzione

porta di scomparto

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MAS HDX - PORTA PIENA 600X1800