Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91865/30LR
Cod. Produttore
91865/30LR
Cod. EAN
8012199760773

Informazioni di prodotto

Porta in lamiera robusta e resistente, ideale per armadi elettrici da pavimento HDX.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alle dimensioni standardizzate
  • Materiale durevole che assicura lunga durata e minore manutenzione
  • Compatibilità con armadi HDX per un montaggio senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale del vano barre, garantendo sicurezza
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla qualità del materiale
  • Conservazione dell’efficienza dell’impianto elettrico nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in lamiera per vano barre esterno per armadi da pavimento HDX 350x1,8m

altezza

475 mm

profondità

25 mm

larghezza

1800 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

verniciato

esecuzione

porta di scomparto

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MAS HDX - PORTA PIENA 350X1800

€ 440,96 x 1 pz.
(pz.)