Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91811/80A
Cod. Produttore
91811/80A
Cod. EAN
8012199742380

Informazioni di prodotto

mas HDX - pannello areato per zoccoli 850mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello aerato per zoccoli larghezza 850mm per armadi HDX

adatto per ventilazione/sfiato

larghezza totale per installazione in armadio

975 mm

altezza

100 mm

larghezza

975 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

Produttore

MAS HDX - PANNELLO AREATO PER ZOCCO