Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91861/30
Cod. Produttore
91861/30
Cod. EAN
8012199751252

Informazioni di prodotto

Pannello frontale con serratura per vano esterno, progettato per armadi HDX 350x1,8m.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con armadi standard HDX

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con serratura integrata
  • Protezione efficace degli impianti elettrici
  • Durabilità e resistenza alle condizioni esterne

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello frontale con serratura per vano esterno per armadi HDX 350x1,8m

altezza

1800 mm

larghezza

350 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

MAS HDX - PANN FRONT 350X1800 CON S

€ 179,04 x 1 pz.
(pz.)