Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91821
Cod. Produttore
91821
Cod. EAN
8012199742625

Informazioni di prodotto

Montanti HDX altezza 1,8 m progettati per garantire robustezza e precisione nell'installazione degli armadi elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a dimensioni standardizzate.
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura stabile che assicura durabilità dell’impianto.
  • Ottimizzazione dello spazio e migliore gestione dei cavi.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Montanti per armadi HDX altezza 1,8m (n4)

numero RAL

7035

materiale

metallo

colore

grigio

Produttore

MAS HDX - MONTANTI H 1800 MM

€ 467,60 x 1 pz.
(pz.)