Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91801/63A
Cod. Produttore
91801/63A
Cod. EAN
8012199742472

Informazioni di prodotto

Kit di base e testata per armadi HDX 600x350mm, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai pannelli passacavi preassemblati
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nella gestione dei cavi
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto garantite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di base e testata per armadi HDX 600x350mm completo di pannelli passacavi

con passaggio del cavo

larghezza

725 mm

altezza

150 mm

numero RAL

7029

profondità

475 mm

materiale

acciaio

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

con ingresso del cavo

Produttore

MAS HDX - BASE TESTA PANN APERTO 60

€ 849,54 x 1 pz.
(pz.)