Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI91801/38A
Cod. Produttore
91801/38A
Cod. EAN
8012199742458

Informazioni di prodotto

mas HDX - base testa pann aperto 350x850mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di base e testata per armadi HDX 350x850mm completo di pannelli passacavi

con passaggio del cavo

numero RAL

7029

altezza

150 mm

larghezza

475 mm

profondità

975 mm

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

con ingresso del cavo

Produttore

MAS HDX - BASE TESTA PANN APERTO 35