Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI81890/250
Cod. Produttore
81890/250
Cod. EAN
8012199113906

Informazioni di prodotto

Bandella flessibile ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Adatta a diverse condizioni di protezione IP30 e IP55

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di corrente fino a 250A (IP55)
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie alla sezione di 60mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bandella flessibile isolata - In= 320A (IP30) - In =250A (IP55) - 20x3x2000mm - sezione 60mmq

flessibile

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

250 A

larghezza

20 mm

altezza

4 mm

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

Produttore

MAS HDR - BANDELLA FLESSIBILE 250A

€ 144,44 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info