Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI81890/160
Cod. Produttore
81890/160
Cod. EAN
8012199163062

Informazioni di prodotto

Bandella flessibile ideale per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie alla sua flessibilità e dimensioni compatte
  • Riduce i tempi di montaggio
  • Adatta a diverse protezioni IP (IP30 e IP55)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce una corrente nominale fino a 160A con elevata affidabilità
  • Contribuisce al risparmio energetico e alla sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bandella flessibile isolata - In= 200A (IP30) - In =160A (IP55) - 20x2x2000mm - sezione 40mmq

flessibile

corrente nominale In

160 A

altezza

2 mm

lunghezza

2000 mm

larghezza

20 mm

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

Produttore

MAS HDR - BANDELLA FLESSIBILE 160A

€ 118,61 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info