Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93800N
Cod. Produttore
93800N
Cod. EAN
8005543499375

Informazioni di prodotto

Guida DIN35 da 850mm, ideale per quadri e armadi MAS800.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla larghezza standard di 850mm
  • Compatibilità con moduli standard (36 moduli), riducendo tempi di montaggio
  • Struttura robusta per una posa sicura e stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel supporto dei componenti elettrici
  • Migliore organizzazione interna del quadro elettrico
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione ordinata e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guida DIN35 - larghezza 850mm - 36 moduli - per quadri ed armadi MAS800

altezza

61.2 mm

spessore del materiale

1.3 mm

lunghezza

682.5 mm

esecuzione della superficie

non trattato

esecuzione

guida G

materiale

alluminio

superficie

non trattato

Produttore

Mas - Guida Din Larghezza 850 Mas 8 Bticino Spa

€ 22,84 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info