Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93600N
Cod. Produttore
93600N
Cod. EAN
8005543499412

Informazioni di prodotto

Guida DIN 600mm ideale per quadri ed armadi MAS800.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla larghezza standard di 600mm.
  • Montaggio rapido con moduli ben definiti (24 moduli).
  • Compatibilità garantita con sistemi MAS800.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione efficiente degli impianti elettrici.
  • Risparmio di tempo nella manutenzione grazie alla struttura modulare.
  • Affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guida DIN35 - larghezza 600mm - 24 moduli - per quadri ed armadi MAS800

spessore del materiale

1.3 mm

altezza

61.2 mm

lunghezza

433.5 mm

esecuzione

guida G

materiale

alluminio

esecuzione della superficie

non trattato

superficie

non trattato

Produttore

Mas - Guida Din Larghezza 600 Mas 8 Bticino Spa

€ 17,11 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info