Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92600C
Cod. Produttore
92600C
Cod. EAN
8012199720784

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un montaggio efficiente e sicuro di canaline per quadri e armadi, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con canaline LDX400 e MDX400 da 600mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e duratura per impianti elettrici
  • Affidabilità nel supporto delle canaline
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coppia di supporti per canaline per quadri e armadi LDX400 e MDX400 larghezza 600mm

tipo di accessori

staffa di fissaggio

Produttore

Mas - Coppia Supporti Per Canaline Bticino Spa

€ 21,97 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info