Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI78860N/8N
Cod. Produttore
78860N/8N
Cod. EAN
8012199717869

Informazioni di prodotto

Barra di terra MAS da 850 mm, ideale per quadri e armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla lunghezza standard di 850 mm
  • Compatibilità con diverse configurazioni di quadri e armadi
  • Materiale robusto per garantire sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Assicura una messa a terra efficace, migliorando la sicurezza dell’impianto
  • Contribuisce al risparmio energetico riducendo dispersioni
  • Affidabilità nel tempo con minori interventi di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barra di terra per quadri e armadi larghezza 850mm

lunghezza

850 mm

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

Produttore

Mas - Barra Di Terra L 850 Bticino Spa

€ 96,17 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info