› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

MARINA-QUADRO POLIESTERE 800X600X30

Cod. Rexel LE036261
Cod. Produttore 036261
Cod. EAN 3245060362614

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Dimensioni: 820 x 610 x 300 mm
  • Indice protezione: IP66 secondo IEC EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 secondo IEC EN 62262
  • Classe isolamento: Classe II, isolamento 1000 V
  • Apertura porta: 180° con cerniere imperdibili
  • Serratura: Doppia barretta con cilindro intercambiabile
  • Serie: MARINA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro poliestere 820 x 610 x 300 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

305 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

261 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

4 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

MARINA

MARINA-QUADRO POLIESTERE 800X600X30