› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

MARINA-QUADRO POLIESTERE 600X400X25

Cod. Rexel LE036275
Cod. Produttore 036275
Cod. EAN 3245060362751

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Dimensioni: 610 x 400 x 257 mm
  • Grado protezione: IP 66, IK 10
  • Classe isolamento: Classe II
  • Porta: Vetro temperato, apertura 180°
  • Chiusura: Serratura doppia barretta
  • Adatto per: Ambienti corrosivi
  • Serie: MARINA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro poliestere 610 x 400 x 257 mm con porta a vetro. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

255 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

225 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

con serratura

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

2,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

2,8 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

MARINA

MARINA-QUADRO POLIESTERE 600X400X25