› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

MARINA-QUADRO POLIESTERE 1000X800X3

Cod. Rexel LE036263
Cod. Produttore 036263

Informazioni principali

  • Serie: MARINA
  • Dimensioni: 1020x810x300 mm
  • Indice protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Classe isolamento: Classe II
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Resistenza al fuoco: 960°C glow wire

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro poliestere 1020 x 810 x 300 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

305 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

261 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

4 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

MARINA

MARINA-QUADRO POLIESTERE 1000X800X3