› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

MARINA-ARMADIO POLIESTERE 1600X800X

Cod. Rexel LE036286
Cod. Produttore 036286
Cod. EAN 3245060362867

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1660x800x463 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Chiusura: Maniglia con serratura 2433A
  • Classe isolamento: II
  • Serie: MARINA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio poliestere 1660 x 800 x 463 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a chiave tipo 2433A. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1660 mm

profondità

463 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

487 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

380 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

4 mm

spessore materiale porta/coperchio

4 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

MARINA

MARINA-ARMADIO POLIESTERE 1600X800X