Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
590 mm
Tipologia
Base completa
altezza
170 mm
profondità
265 mm
Adatto per armadi di larghezza
600 mm
Adatto per armadi di profondità
300 mm
materiale
Plastica
adatto per installazione esterna
adatto per sistemazione cavi
Serie
MARINA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile