Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036294
Cod. Produttore
036294
Cod. EAN
3245060362942

Informazioni di prodotto

Tetto per quadri Marina

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tetto per quadri 600 x 300 mm. RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

612 mm

altezza

79 mm

profondità

360 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

MARINA