› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

MARINA ACC.-TETTO 500X250

Cod. Rexel LE036293
Cod. Produttore 036293
Cod. EAN 3245060362935

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500 x 250 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Tipologia: Tetto per quadri
  • Serie: MARINA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tetto per quadri 500 x 250 mm. RAL 7035.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

510 mm

altezza

79 mm

profondità

310 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

adatto per pannelli del tetto

Serie

MARINA

MARINA ACC.-TETTO 500X250