› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

MARINA ACC.-PORTA INTERNA H 1800

Cod. Rexel LE036368
Cod. Produttore 036368
Cod. EAN 3245060363680

Informazioni principali

  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Tipo: Porta interna
  • Applicazione: Armadi Marina
  • Montaggio: Diretto interno
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta interna per armadi 1800 x 800 mm. Si montano direttamente all\'interno di armadi Marina. RAL 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

675 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1680 mm

profondità

17,5 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MARINA ATLANTIC

MARINA ACC.-PORTA INTERNA H 1800