Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036367
Cod. Produttore
036367
Cod. EAN
3245060363673

Informazioni di prodotto

Porta interna per armadi Marina e Atlantic 1600x800 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Porta interna per armadi 1600 x 800 mm. Si montano direttamente all\'interno di armadi Marina. RAL 7035

colore

Grigio

larghezza

675 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1480 mm

profondità

17,5 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MARINA ATLANTIC