Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036366
Cod. Produttore
036366
Cod. EAN
3245060363666

Informazioni di prodotto

Porta interna per armadi Marina e Atlantic 1400x800 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Porta interna per armadi 1400 x 800 mm. Si montano direttamente all\'interno di armadi Marina. RAL 7035

colore

Grigio

larghezza

675 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1280 mm

profondità

17,5 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MARINA ATLANTIC