› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

MARINA ACC.-KIT REGOL.PIASTRA QUADR

Cod. Rexel LE036242
Cod. Produttore 036242
Cod. EAN 3245060362423

Informazioni principali

  • Materiale: Resina poliestere RAL 7035
  • Protezione: IP66, IK10
  • Classe isolamento: Classe II
  • Carico max: 500 kg/m³
  • Chiusura: 2 punti con verrous plastica
  • Dimensioni: da 300x220x160 a 1220x810x300 mm
  • Regolazione profondità: Kit 0 362 42
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di regolazione in profondità per quadri con profondità maggiore di 200 mm, per piastra o telaio. Set di 4 placche complete di viti

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

50 mm

profondità

35 mm

max. capacità di carico

144 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Serie

MARINA ATLANTIC

MARINA ACC.-KIT REGOL.PIASTRA QUADR