Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036248
Cod. Produttore
036248
Cod. EAN
3245060362485

Informazioni di prodotto

Kit di affiancamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit di affiancamento

colore

Bianco

larghezza

250 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

25 mm

profondità

65 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

500 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1800 mm

Serie

MARINA ATLANTIC