› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

MARINA ACC.-KIT ACCOPP.

Cod. Rexel LE036244
Cod. Produttore 036244
Cod. EAN 3245060362447

Informazioni principali

  • Materiale: resina poliestere rinforzata
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Classe isolamento: II, tensione 1000 V
  • Dimensioni: 500x400x206 mm
  • Carico massimo: 500 kg/m³
  • Regolazione profondità con kit
  • Fissaggio diretto e punti intermedi
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di accoppiamento (orizzontale o verticale) per quadri altezza 500 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

15 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

332 mm

profondità

114 mm

numero RAL

9005

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Plastica

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Serie

MARINA ATLANTIC

MARINA ACC.-KIT ACCOPP.